Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Fahrgestell, für Euroformat 600 x 400 mm, Polyamid-Räder.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Fahrgestell
Kunststoff-Fahrgestell
Kunststoff-Fahrgestell
Kunststoff-Fahrgestell
Artikel-Nr.:
     103-739592
Herst.-Nr.:
     R1086600022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
möbelroller bis zu 250kg
Kunststoff-Fahrgestell, für Euroformat 600 x 400 mm, Polyamid-Räder.

Leicht und stabil. Vielseitig einsetzbar. Schweres leicht bewegen.

Ideal für alle gängigen Eurobehälter 600 x 400 mm.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Gestellmaterial:
ABS-Kunststoff
Gestellfarbe:
blau
Ladehöhe:
130 mm
Länge:
605 mm
Breite:
410 mm
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, 739592 49, Fahrgestell, Fahrgestelle, Rollrahmen, Transportgerät, Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
578274
ab € 32,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.