Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Fahrgestell, für Euroformat 600 x 400 mm, Vollgummi-Räder.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Fahrgestell
Kunststoff-Fahrgestell
Kunststoff-Fahrgestell
Kunststoff-Fahrgestell
Artikel-Nr.:
     103-739593
Herst.-Nr.:
     R1086600024
EAN/GTIN:
     4260283050024
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
Kunststoff-Fahrgestell, für Euroformat 600 x 400 mm, Vollgummi-Räder.

Leicht und stabil. Vielseitig einsetzbar. Schweres leicht bewegen.

Ideal für alle gängigen Eurobehälter 600 x 400 mm.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
180 kg
Gestellmaterial:
ABS-Kunststoff
Gestellfarbe:
blau
Ladehöhe:
150 mm
Länge:
605 mm
Breite:
410 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell für Behälter, allzweckroller, 739593 49, Fahrgestell, Fahrgestelle, Rollrahmen, Transportgerät, Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
578274
ab € 32,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.