Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelascher aus Metall, Stahlblech, pulverbeschichtet, feuerrot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelascher aus Metall
Kegelascher aus Metall
Kegelascher aus Metall
Artikel-Nr.:
     103-740928
Herst.-Nr.:
     1165
EAN/GTIN:
     4030695011650
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Kegelascher aus Metall, Stahlblech, pulverbeschichtet, feuerrot.

Hoher Korrosionsschutz durch UV-beständige Beschichtung. Mit entnehmbarem, verzinktem Sieb und Einlage zur Sandreduzierung. Unterteil mit Bodenabstandshalter.

Pulverbeschichtete Ausführung aus Stahlblech. Hoher Korrosionsschutz durch UV-beständige Beschichtung auf Polyester-Basis.

Empfohlener Sandbedarf pro Füllung ca. 6 kg.
Weitere Informationen:
Höhe:
730 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe Ascher:
rot
Durchmesser:
400 mm
Gewicht:
4.4 kg
Befestigungsart:
freie Aufstellung
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standaschenbecher, VAR, 740928 49, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschesammler, Zigarettensammler
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,41*
€ 77,60*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,42*
€ 77,61*
4 Tage
9
€ 4,95*
ab € 64,89*
€ 79,39*
3 Tage
25
€ 5,99*
ab € 64,75*
€ 79,40*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,73*
€ 80,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3320
ab € 55,00*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3316
ab € 85,53*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3315
ab € 85,46*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.