| |
|
| Artikel-Nr.: 103-741173 Herst.-Nr.: 1229200 EAN/GTIN: 4260270820784 |
| |
|
| | |
| Haftetikettenspender, Handgerät, Rollenbreite 25 - 60 mm.
Ideal für Barcode- und Werbeaufkleber. Verschiedene Ausführungen, Tisch- und Handgeräte.
Praktisches, leichtgängiges Handgerät aus Kunststoff. Automatische Etikettenlängen-Einstellung. Beliebige Rollenwicklung. Rollen-Ø innen min. 20 mm. Rollen-Ø außen max. 100 mm. Weitere Informationen: | | Für Rollenbreite: | 25 - 60 mm | Material: | Kunststoff | Produkttyp: | Etikettenspender |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hade haftetikettierer, etikettenspender, 741173 49, Etikettenabroller, Etikettierer, Etikettiergerät, Etikettiergeräte, Etikettiermaschine, Etikettiermaschinen, Haftetikettenspender, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verpackungsshop |
| | |
| |