| |
|
| Artikel-Nr.: 103-741246 Herst.-Nr.: 741246 EAN/GTIN: 4052462011120 |
| |
|
| | |
| Fassbock, für 1 x 60-Liter-Fass, feuerverzinkt.
Zum liegenden Lagern und Abfüllen von Fässern auf Auffangwannen. Mit Auflagewinkel.
Verzinkt, zum Lagern und Abfüllen von 60-Liter-Fässern auf Auffangwannen. Mit Auflagewinkel.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: | | Kapazität Fässer: | 1x60 l | Material: | Stahl, feuerverzinkt | Tiefe: | 545 mm | Breite: | 355 mm | Höhe: | 455 mm | Produkttyp: | Fassböcke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fass bock, eurokraft pro, 741246 49, Abfülleinrichtung, Abfülleinrichtungen, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangwannenzubehör, Auffangwannenzubehöre, Fassböcke, Fasshandling, Fasslagerung, Fasslagerungen, Fassregal, Fassregale, Zubehöre für Auffangwannen, Zubehör für Auffangwannen |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 83,79* | € 102,76* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,36* | € 106,48* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,34* | € 112,52* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,80* | € 112,63* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 129,13* | € 157,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|