Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborbehälter
>
Transport-, Sicherheitsbehälter
>
Transportkanne
>
Artikel
Sicherheits-Dosierbehälter aus Edelstahl, mit Feindosierhahn und Erdungsanschluss, Volumen 2 l.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Denios
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-741346
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
283929
EAN/GTIN:
4055661011755
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
Sicherheits-Dosierbehälter aus Edelstahl, mit Feindosierhahn und Erdungsanschluss, Volumen 2 l.
Sicheres Verteilen, Dosieren, Lagern entzündbarer, aggressiver u. gewässergefährdender Flüssigkeiten. Leichtgängiger Feindosierhahn aus Edelstahl mit automatischer Belüftung bei Betätigung. Flammsperre zum Schutz vor Flammdurchschlag und Entzündung. Erdungsanschluss zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung.
Hochwertiger, besonders robuster, widerstandsfähiger Behälter mit Feindosierhahn zum sicheren Um- und Abfüllen, Dosieren, Verteilen und zum sicheren Lagern entzündbarer, aggressiver und gewässergefährdender Flüssigkeiten . Mit Quick-Connect Erdungsanschluss zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung (Erdungskabel separat erhältlich). Behälter aus 1.4301 Edelstahl, für verschiedenste, auch hochaggressive Flüssigkeiten geeignet. Mit leichtgängigem Feindosierhahn aus Edelstahl 1.4301 (SUS 304) mit komfortablem Bedienhebel und PTFE-Dichtung. Ergonomische und komfortable Tragegriffe für sicheres Handling. Kunststoff-Schutzring. Inklusive Sicherheitsaufkleber zur Inhaltskennzeichnung mit GHS-Warnsymbolen und Warnhinweisen (mehrsprachig: D / F / GB / ES).
Bitte beachten: Bei aggressiven Medien oder unklarer Medieneignung bitte vorab Beständigkeit der Behälter klären.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Volumen:
2 Liter
Oberfläche:
gebürstet
Farbe:
Edelstahl
Durchmesser:
225 mm
Höhe:
262 mm
Für Medien:
entzündbare und aggressive Flüssigkeiten, Säuren und Laugen, Lösungsmittel
Breite:
225 mm
Tiefe:
158 mm
Flammsperre:
ja
... >
Umwelt
>
Gefahrstoffhandling
>
Produkte zur Arbeitssicherheit
Weitere Suchbegriffe:
Fallwasserdosierbehälter
,
Allzweck-Sicherheitsbehälter
,
Sicherheits-Behälter
,
Sicherheitsbehälter
,
Sicherheitsgefäß
,
Sicherheitskanne
,
Edelstahlkanister
,
Stahlblechkanister
,
Transportkanne
,
sicherheitskanne 2l denios
,
allzweck sicherheitsbehälter
,
allzweck-sicherheitsbehälter 2l
,
FALCON
,
741346 49
,
Behälter für Lösungsmittel
,
Behälter mit Dosierhahn
,
Dosierkanne
,
Edelstahl-Behälter
,
Lösemittelbehälter
,
Lösungsmitttelbehälter
,
Nachhaltig
,
nachhaltige Produkte
,
nachhaltiges Produkt
,
Nachhaltigkeit
,
Sicherheitskannen
,
Transportbehälter
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,98*
€ 129,91*
Lager 420
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,08*
€ 145,00*
Lager 4445
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,11*
€ 176,14*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,91*
€ 154,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,57*
€ 147,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,34*
€ 145,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,72*
€ 144,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,94*
€ 143,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,98*
€ 127,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set in transparenter Tasche, Ausführung Universal
Denios
216519
ab € 83,06*
Zubehör
FALCON Edelstahltrichter, Stutzen 23 mm, Einfüllöffnung Ø 138 mm
Denios
187534
ab € 60,61*
Zubehör
Kleingebindewanne pro-line aus PE, PE-Gitterrost, 20 Liter, 400 x 400 x 180 mm
Denios
248041
ab € 107,13*
Zubehör
Leckagewanne mit Griffen, Ausguss und Ablage für Deckel, Volumen 45 Liter
Denios
270601
ab € 87,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen