Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Dosierbehälter aus Stahl, mit Feindosierhahn und Erdungsanschluss, Volumen 1 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheits-Dosierbehälter aus Stahl
Sicherheits-Dosierbehälter aus Stahl
Sicherheits-Dosierbehälter aus Stahl
Sicherheits-Dosierbehälter aus Stahl
Sicherheits-Dosierbehälter aus Stahl
Artikel-Nr.:
     103-741359
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     283922
EAN/GTIN:
     4055661011656
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
Sicherheits-Dosierbehälter aus Stahl, mit Feindosierhahn und Erdungsanschluss, Volumen 1 l.

Zum sicheren Verteilen, Dosieren und Lagern entzündbarer und gewässergefährdender Flüssigkeiten. Leichtgängiger Feindosierhahn aus Edelstahl mit automatischer Belüftung bei Betätigung. Flammsperre zum Schutz vor Flammdurchschlag und Entzündung. Erdungsanschluss zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung.

Hochwertiger, besonders robuster, widerstandsfähiger Behälter mit Feindosierhahn zum sicheren Um- und Abfüllen, Dosieren, Verteilen und zum sicheren Lagern entzündbarer und gewässergefährdender Flüssigkeiten . Mit Quick-Connect Erdungsanschluss zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung (Erdungskabel separat erhältlich). Mit leichtgängigem Feindosierhahn aus Edelstahl 1.4301 (SUS 304) mit komfortablem Bedienhebel und PTFE-Dichtung. Ergonomische und komfortable Tragegriffe für sicheres Handling. Kunststoff-Schutzring. Aus verzinktem Stahlblech, zusätzlich gelb pulverbeschichtet. Inklusive Sicherheitsaufkleber zur Inhaltskennzeichnung mit GHS-Warnsymbolen und Warnhinweisen (mehrsprachig: D / F / GB / ES).

Bitte beachten: Bei aggressiven Medien oder unklarer Medieneignung bitte vorab Beständigkeit der Behälter klären.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Volumen:
1 Liter
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
signalgelb RAL 1003
Durchmesser:
203 mm
Höhe:
217 mm
Für Medien:
Lösungsmittel, entzündbare Flüssigkeiten
Breite:
203 mm
Tiefe:
132 mm
Flammsperre:
ja
Weitere Suchbegriffe: Fallwasserdosierbehälter, Allzweck-Sicherheitsbehälter, Sicherheits-Behälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, Transportkanne, sicherheitsbehälter, FALCON, 741359 49, Behälter für Lösungsmittel, Behälter mit Dosierhahn, Dosierkanne, Laborbehälter, Lagerbehälter, Lösemittelbehälter, Lösungsmitttelbehälter, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Sicherheitskannen, Transportbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 56,40*
€ 69,54*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,63*
€ 73,51*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,81*
€ 84,33*
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 95,00*
€ 113,22*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,82*
Zubehör
Denios
187536
ab € 23,08*
Zubehör
Denios
248041
ab € 90,40*
Zubehör
Denios
270601
ab € 85,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.