Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandspender, Edelstahl, HxBxT 250 x 380 x 80 mm, 3-fach.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandspender
Wandspender
Wandspender
Artikel-Nr.:
     103-742601
Herst.-Nr.:
     5932
EAN/GTIN:
     4030695059324
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Wandspender, Edelstahl, HxBxT 250 x 380 x 80 mm, 3-fach.

Spender für Handschuhe und Kosmetiktücher. Formschön und repräsentativ, da aus Edelstahl. Universell für viele Größen.

Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl, matt, geschliffen. Ohne störende Zwischenwände. Für eine Vielzahl von verschiedenen Packungsgrößen geeignet. Lieferung inkl. Montagematerial zur Wandbefestigung. Die benötigten Handschuh-/Handtuchboxen werden einfach von oben in den Wandspender gesteckt.
Weitere Informationen:
Höhe:
250 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
80 mm
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Einweghandschuh-Spender, Handschuh-Spender, Handschuhspender, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, handschuhspender trio edelstahl, feinmechaniker handschuhe, einweghandschuh-spender edelstahl, VAR, 742601 49, Edelstahl-Handschuh- und Kosmetiktuchspender, Edelstahlspender, Handschuhhalter, Haubenspender, Kosmetiktuchspender, Spender, Spender für Einweghandschuhe, Tuchspender
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,64*
€ 67,02*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,95*
€ 67,42*
9 Tage
14
Frei Haus
ab € 64,24*
€ 80,55*
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 65,06*
€ 81,50*
€ 5,00*
ab € 66,18*
€ 82,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
5920
ab € 41,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.