Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden- und Werkbankmatte, Zuschnitt ab 1 lfd. m, schwarz.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Boden- und Werkbankmatte
Boden- und Werkbankmatte
Boden- und Werkbankmatte
Boden- und Werkbankmatte
Artikel-Nr.:
     103-743448
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     1-562-2
EAN/GTIN:
     4260061891191
Suchbegriffe:
BSM Vinyl
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
bodenschutzmatten
Boden- und Werkbankmatte, Zuschnitt ab 1 lfd. m, schwarz.

Als Unterlage zum Schutz von Werkzeugen und empfindlichen Geräten. Öl-, fett- und chemikalienabweisend. Meterware. Leicht zu verlegen, schneiden und reinigen.

Aus Vinyl. Fein geriffelte Matte. Bitte geben Sie die einzusetzenden Chemikalien zur Klärung der Eignung an. Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C. Mattenhöhe ca. 2 mm. Gewicht ca. 2,2 kg/m². Zuschnitt ab 1 lfd. M. Rollenlänge max. 25 m.

Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
2 mm
Material:
Vinyl
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +60 °C
Farbe:
schwarz
Rollenlänge max.:
25 m
Gewicht:
2.2 kg
Flächengewicht:
2.2 kg/m²
Ausführung:
geriffelt
Weitere Suchbegriffe: 743448 49, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Arbeitsplatzmatten, Bodenmatte, Bodenmatten, Bodenschutzmatte, Chemikalienresistente Matte, Chemikalienresistente Matten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Gummimatte, Gummimatten, Matte, Matten, Ölresistente Matte, Ölresistente Matten, Riffelgummiauflage, Riffelgummiauflagen, Riffelgummimatte, Riffelgummimatten, Schutzmatte, Schutzmatten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Tischmatte, Tischmatten, Werkbankauflage, Werkbankauflagen, Werkbankmatte, Werkbankmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 58,02*
€ 69,04
pro Meter
ab 2 Meter
€ 54,27*
€ 64,58
pro Meter
ab 3 Meter
€ 53,72*
€ 63,93
pro Meter
ab 5 Meter
€ 51,78*
€ 61,62
pro Meter
ab 10 Meter
€ 49,92*
€ 59,40
pro Meter
ab 20 Meter
€ 48,38*
€ 57,57
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 40,86*
€ 48,62
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.