Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flutlichtstrahler DILUVIS 3.1, dimmbar, 6000 K, Leistung 50 W.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Flutlichtstrahler DILUVIS 3.1
LED-Flutlichtstrahler DILUVIS 3.1
LED-Flutlichtstrahler DILUVIS 3.1
Artikel-Nr.:
     103-743503
Herst.-Nr.:
     107989
EAN/GTIN:
     4040267079896
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
LED-Flutlichtstrahler DILUVIS 3.1, dimmbar, 6000 K, Leistung 50 W.

Hochwertige LUMILED-LEDs auf Aluminiumkernplatine für optimale Wärmeableitung. Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium für hohe Korrosionsbeständigkeit. Für die Beleuchtung von Außenflächen, Gebäuden und Industrieanlagen. Die Schutzart IP65 ermöglicht den Außeneinsatz. Betriebsumgebungstemperatur -20 bis +40 °C. Fest verbauter, dimmbarer Triac-LED-Treiber. Der eingebaute Kühler garantiert eine optimale Wärmeabfuhr, integrierter Überhitzungsschutz. Stabiler, neigbarer Haltebügel für die Montage an Wand oder Decke. Lange Lebensdauer (ca. 50000 Stunden), praktisch wartungsfrei, sofortiger Start und kein Flackern.

Der LED-Flutlichtstrahler ist ohne Zweifel ein Hochleistungsprodukt mit maximaler Energieeffizienz und ist ideal für den Einsatz im Außenbereich, wo er herkömmliche Strahler in HQI/HQL-Technik oder Halogentechnik effektiv ersetzt. Er kann dank seines Haltebügels in vielen Positionen ausgerichtet werden. Das erzeugte Licht ist von hoher Qualität, wie der Farbwiedergabeindex von mehr als 80 zeigt. DILUVIS 3.1 besteht aus Aluminium, einem soliden und widerstandsfähigen Material, das für Langlebigkeit sorgt. Sofortige Wiederherstellung der Lichtverhältnisse nach einem Stromausfall und natürlich erhebliche Energieeinsparung durch geringen Verbrauch. Eingangsspannung ist 190 - 260 V AC, 50 - 60 Hz. Netzanschluss: 30 cm Kabel 3 x 0,75 mm² H05RN-F-Kabel, offene Kabelenden für Anschluss eines bauseits zu installierenden Steckeranschluss, 220 - 240 V AC Netzspannung. Schutzklasse: I (Erdleiter).
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED
Brenndauer:
50000 Std
Leistung:
50 Watt
Lichtstrom:
6750 Lumen
Abstrahlwinkel:
120 °
Lichtfarbe:
tageslichtweiß
Farbtemperatur:
6000 K
Farbwiedergabeindex:
80
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, flutlichtanlagen led, flutlichtanlagen, 743503 49, Arbeitslampe, Arbeitslampen, Arbeitsleuchte, Arbeitsleuchten, LED-Arbeitsleuchte, LED-Arbeitsleuchten, LED-Baustrahler, LED-Lampe, LED-Lampen, LED-Leuchte, LED-Leuchten, Leuchte, Leuchten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,99*
€ 121,33*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 199,10*
€ 244,76*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,33*
€ 144,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,46*
€ 139,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,29*
€ 138,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,33*
€ 128,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.