Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelstuhl CLASSIC, Gestell verchromt, VE 4 Stk, Holz enzianblau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stapelstuhl CLASSIC
Stapelstuhl CLASSIC
Stapelstuhl CLASSIC
Artikel-Nr.:
     103-743786
Herst.-Nr.:
     3171 VE4 blau
EAN/GTIN:
     4250709200393
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Stapelstuhl CLASSIC, Gestell verchromt, VE 4 Stk, Holz enzianblau.

Klassische Optik. Lehne und Sitz geteilt. Vielfach stapelbar.

Sitze und Rückenlehne aus Buchenschichtholz, anatomisch geformt. Gestell aus Rundrohr, Ø 20 / 1,5 mm. Mit Kunststoffbodengleitern. Stühle vielfach stapelbar. Verpackungseinheit 4 Stück.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
enzianblau
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
Buchenschichtholz
Gestellfarbe:
verchromt
Gestellmaterial:
Stahlrohr, verchromt
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Sitzhöhe:
450 mm
Sitzbreite:
420 mm
Sitztiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, holzschalenstuhl blau vierfuß, stapelstuhl holz, stapelstuhl, 743786 49, Besprechungsstuhl, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Holzstapelstuhl, Holzstapelstühle, Holzstuhl, Holzstühle, Kantinenmöbel, Kantinenstuhl, Kantinenstühle, Pausenraumeinrichtung, Pausenraumeinrichtungen, Schalenstühle, Sitzmöbel, Stapelbarer Stuhl, Stapelbare Stühle, Stapelstühle, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 431,78*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 107,945* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 530,34*
€ 631,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 505,84*
€ 601,95
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 500,78*
€ 595,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 488,40*
€ 581,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 471,18*
€ 560,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 431,78*
€ 513,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.