| |
|
| Artikel-Nr.: 103-744094 Herst.-Nr.: Z1100982 EAN/GTIN: 4012086026757 |
| |
|
| | |
| Sicherheitspapierkorb mit Aluminium-Einsatz, Volumen 20 l, Ø 280 mm, lichtgrau.
Aus schwer entflammbarem Kunststoff. TÜV-zertifiziert. Mit Aluminium-Einsatz.
Der TÜV-zertifizierte Sicherheitspapierkorb ist aus schwer entflammbarem Kunststoff gefertigt und besitzt eine Füllmenge von 20 Litern. Entsteht ein Brand, beginnt der schwer entflammbare Kunststoff zu schmelzen und fällt in sich zusammen. Die Flammen werden umschlossen und das Feuer erlischt. Der Aluminium-Einsatz verhindert ein Durchschmelzen des Papierkorb-Bodens und schützt den Untergrund somit vor starker Hitzeentwicklung. Der in Deutschland entwickelte und produzierte Sicherheitspapierkorb ist ideal für alle Räume geeignet, in denen ein Feuer entstehen kann, wie zum Beispiel in Hotels, Schiffskabinen, Betrieben, Büros und öffentlichen Einrichtungen. Wir empfehlen eine Müllbeutelgröße von 35 Litern. Weitere Informationen: | | Farbe Abfallbehälter: | lichtgrau | Durchmesser Abfallbehälter: | 280 mm | Volumen: | 20 Liter | Höhe: | 340 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, sicherheits-papierkorb aluminium, kunststoff papierkorb, ZWINGO, 744094 49, Papierkörbe |
| | |
| |