| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-745586 Herst.-Nr.: AW71CLIMA EAN/GTIN: 4251924731204 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Luftkissenfolie AirWave®, 100% recycelte Folie, Lauflänge 550 m, VE 2 Stk.
100% recycelt. Vorperforiert zum leichten Abtrennen der Kissen. Zum Auspolstern, Auffüllen von Hohlräumen und Fixieren von Produkten. Kompatibel mit AirWave® Luftkissen-Maschinen. Recycelbar.
Nachhaltiger Warenschutz für mittlere bis schwere Güter: Unsere recycelte Folienrolle für die AirWave® Luftkissen-Maschine. Auf der Rolle geliefert, spart die Folie wertvollen Lagerplatz, denn erst an der Maschine wird sie nach Bedarf mit Luft befüllt. Erstellen Sie kleine Luftkissen als Zwischenlage und zum Füllen von Hohlräumen. Oder produzieren Sie Matten zum sicheren Einwickeln und Auspolstern Ihres Versandguts. Der Einsatz einer Keramikklinge wird empfohlen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Recycling-Polyethylen | Länge: | 210 mm | Materialstärke: | 0.025 mm | Farbe: | blau transparent | Anzahl Kissen: | 5500 Stück | Kissenmaße: | 210x100 mm | Palettenmenge: | 60 VE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: terra, 745586 49 (AW71CLIMA), Bläschenfolie, Bläschenfolien, Bubblewrap, Knackfolie, Knallfolie, Luftkissenfolien, Luftpolsterfolie, Luftpolsterfolien, Lupo, Lupofolie, Maschinen-Verbrauchsmaterial, Maschinen-Verbrauchsmaterialien |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |