| |
|
| Artikel-Nr.: 103-745741 Herst.-Nr.: KL160-PL EAN/GTIN: 4251924728082 |
| |
|
| | |
| Kantenschutzleiste, aus Vollpappe, Palette mit 2720 Stk, Länge 1600 mm.
Robust, stabil und problemlos kürzbar. Optimal bei mehrmaligen Verladungen.
Die besonders nachhaltige Alternative zu Kantenschutz aus Kunststoff bzw. Kunststoffschaumpolstern. Ideal zum Schutz vor Stößen und Kratzern bei Transport und Lagerung von Paletten sowie Kartonagen. Als Vollprofile für gerade Kanten oder mit Einkerbungen für gebogene bzw. eckige Kanten. Basisrohstoff ist Holz, ein nachwachsender Rohstoff. Nachhaltige Einmateriallösung. Lassen sich vollständig im Altpapierkreislauf mit weiteren Kartonagen bzw. Papier entsorgen. Rücklaufquote von etwa 75% im Recyclingkreislauf Altpapier. Hohe Wahrscheinlichkeit der erneuten Verwendung des Rohstoffes (Kunststoffpendants in diesem Bereich werden in der Regel verbrannt). Weitere Informationen: | | Material: | Vollpappe | Länge: | 1600 mm | Materialstärke: | 3 mm | Schenkellänge: | 50x50 mm | Farbe: | braun | Palettenmenge: | 1 VE | Produkttyp: | Kantenschutzprofile |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kantenschutz, ratioform, 745741 49 (KL160-PL), Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Schutzprofil, Schutzprofile, Transportschutz, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsshop |
| | |
| |