Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl, Permanentkontakt, mit Rollen, Kunstlederbezug.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsstuhl
Arbeitsstuhl
Artikel-Nr.:
     103-746591
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9133-0562-502217
EAN/GTIN:
     4016849173825
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsstuhl, Permanentkontakt, mit Rollen, Kunstlederbezug.

Vielfältig einsetzbar in Forschung und Entwicklung, Sauberraum, Labor und Betrieb. Wahlweise mit Permanentkontakt-Rückenlehne oder Synchronmechanik inkl. Gewichtsregulierung. Wahlweise mit Stoffbezug oder antibakteriellem, antimykotischen und antimikrobiellem Kunstlederbezug.

Die Rückenlehne passt sich permanent der Sitzhaltung des Anwenders an. Muskel- und Wirbelpartien werden entlastet. Die Lehnenneigung ist in jeder Stellung arretierbar. Rückenlehne 430 mm hoch. Sitz und Rückenlehne wahlweise mit - Stoffbezug , anthrazit - weicher, atmungsaktiver und strapazierfähiger Bezugsstoff. - Kunstlederbezug , blau - antibakteriell, antimykotisch und antimikrobiell. Sitzfläche Breite x Tiefe 460 x 440 mm .

Ergonomie: Permanentkontakt-Rückenlehne oder Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung. Ihr Vorteil: Der antibakterielle, antimykotische und antimikrobielle Kunstlederbezug macht einen Einsatz auch in labornaher Umgebung möglich. Ergonomie Permanentkontakt-Rückenlehne

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Rollen
Sitzmechanik:
Permanentkontaktmechanik
Sitzmaterial:
Kunstleder
Sitzfarbe:
blau
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Höhenverstellbereich:
470 - 610 mm
Rückenlehnenhöhe:
430 mm
Sitzbreite:
460 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
27
Frei Haus
ab € 228,27*
€ 272,07*
€ 4,95*
ab € 235,56*
€ 275,02*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,03*
€ 332,17*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,11*
€ 348,84*
Frei Haus
ab € 361,53*
€ 415,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,07*
€ 323,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,42*
€ 317,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 263,75*
€ 313,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,77*
€ 304,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,58*
€ 300,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,27*
€ 271,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.