Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl, stapelbar, Rückenlehne gepolstert, Gestell schwarz, Polster bordeaux, VE 4 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Besucherstuhl, stapelbar
Besucherstuhl, stapelbar
Besucherstuhl, stapelbar
Besucherstuhl, stapelbar
Artikel-Nr.:
     103-746822
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     ISO 1.3 BLACK C29 (4ER)
EAN/GTIN:
     4045513006749
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl, stapelbar, Rückenlehne gepolstert, Gestell schwarz, Polster bordeaux, VE 4 Stk.

Sitz und Rückenlehne gepolstert. Stabiles Vierfußgestell. Bis zu zehn Stühle stapelbar.

Sitz und Rückenlehne ergonomisch geformt. Stabiles Vierfußgestell aus Ovalrohr. Sitzmaße HxBxT 470 x 475 x 415 mm. Rückenlehnenhöhe 350 mm. Verpackungseinheit je 2 bzw. 4 Stück. Mit gepolsterter Rückenlehne.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
bordeaux
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
Stoffpolster
Gestellfarbe:
schwarz
Gestellmaterial:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Sitzhöhe:
470 mm
Sitzbreite:
475 mm
Sitztiefe:
415 mm
Rückenlehnenhöhe:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl ohne polster, stapelstuhl, stapelstuhl nowy styl, 746822 49, Besprechungsstuhl, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Konferenzstühle, Polsterstapelstuhl, Polsterstapelstühle, Polsterstühle, Sitzmöbel, Stapelbarer Stuhl, Stapelbare Stühle, Stapelstühle, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,63*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 42,4075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 216,15*
€ 257,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 211,64*
€ 251,85
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 209,53*
€ 249,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 200,07*
€ 238,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 195,86*
€ 233,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 169,63*
€ 201,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.