Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teilewaschgerät GT Maxi, für Fassgröße 100 Liter, Tragfähigkeit 250 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teilewaschgerät GT Maxi
Teilewaschgerät GT Maxi
Teilewaschgerät GT Maxi
Artikel-Nr.:
     103-746911
Hersteller:
     Bio-Circle Surface Technology
Herst.-Nr.:
     G60030
EAN/GTIN:
     4061753256836
Suchbegriffe:
Teilereiniger
Teilereinigungsgerät
Teilewaschanlage
Teilewaschautomat
Teilewaschgerät GT Maxi, für Fassgröße 100 Liter, Tragfähigkeit 250 kg.

Reinigen und Entfetten hochgradig verschmutzter Teile. Filtersystem im Ablauf des Beckens (Grob-, Fein- und Beutelfilter und Magnet). Große Arbeitsfläche BxT ca. 810 x 520 mm, Tragkraft 250 kg. Optimierte Kontrollbox, enthält die gesamte Steuer- und Pumpeneinrichtung. Einfacher Transport mittels Hubwagen.

Mit dem BIO-CIRCLE GT Maxi ist eine einfache und sichere Teilereinigung möglich. Das Teilereinigungsgerät wird den höchsten Ansprüchen an Bedienkomfort, Zuverlässigkeit und Alltagstauglichkeit gerecht. Er reinigt auf wässeriger Basis mit natürlichen Mikroorganismen, ohne Lösungsmittel und Kaltreiniger. Schont so den Mitarbeiter und die Umwelt vor leichtflüchtigen Dämpfen. Der biologische Öl-Abbau garantiert eine lange Nutzungsdauer. Umweltschonend, da Reinigung ohne Lösungsmittel oder Kaltreiniger. Natürlicher Reiniger mit Mikroorganismen für den Ölabbau (BIO-CIRCLE L Evo) kommt zum Einsatz und wird im Kreislauf verwendet. Wir empfehlen für die Erstbefüllung 100 Liter vom Reiniger BIO-CIRCLE L Evo.
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
1030 mm
Arbeitsflächenbreite:
810 mm
Arbeitsflächentiefe:
520 mm
Für Fassgröße:
100 Liter
Tragfähigkeit:
250 kg
Material:
PE-LD
Prüfzeichen:
EG-Richtlinie (Herstellererklärung)
Weitere Suchbegriffe: Teilewaschgerät, bio circle teilereiniger, teilereiniger, Bio-Circle, 746911 49, Kleinteilereiniger, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungsmaschine, Reinigungsmaschinen, Reinigungstisch, Reinigungstische, Teilereinigung, Teilereinigungen, Teilereinigungsgeräte, Teilewaschgeräte, Teilewaschtisch, Teilewaschtische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.043,35*
€ 2.290,16*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 2.236,14*
€ 2.437,90*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.290,16*
€ 2.725,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.210,11*
€ 2.630,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.188,01*
€ 2.603,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.116,69*
€ 2.518,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.071,69*
€ 2.465,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.043,35*
€ 2.431,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.