Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand, Kunststoff, Rahmen lichtgrau, 650 x 1300 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwand
Trennwand
Trennwand
Trennwand
Trennwand
Artikel-Nr.:
     103-746947
Hersteller:
     CLIPPER SYSTEM SRL
Herst.-Nr.:
     D9
EAN/GTIN:
     8057432400214
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Trennwand, Kunststoff, Rahmen lichtgrau, 650 x 1300 mm.

Für individuelle Arbeitsplätze, Gemeinschaftsräume, Messestände, Warteräume usw. Wahlweise lieferbar als widerstandsfähiges und pflegeleichtes Kunststoff-Paneel, als schalldämpfende Spannplatte mit Filzbespannung oder als Acrylglas-Paneel. Mit genialen und schnellen Clipverbindern sind die Trennwände jederzeit und an jedem Ort aufstellbar. Alle Trennwände sind miteinander individuell kombinierbar.

Widerstandsfähig und pflegeleicht. Spanplatte lichtgrau kunststoffbeschichtet. Die Rahmen und Oberflächen sind in Lichtgrau gehalten.

Lieferumfang je Paneel 2 höhenverstellbare Standfüße, Verbindungsclips, Abdeckkappen, Montagewerkzeug, Aufbauanleitung. Bitte achten Sie bei der Bestellung auf die jeweilige Rahmenfarbe.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1300 mm
Gesamtbreite:
650 mm
Rahmenfarbe:
lichtgrau
Wandmaterial:
Spanplatte, kunststoffbeschichtet
Wandfarbe:
lichtgrau
Wandstärke:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro raumteiler, 746947 49, Absorber, Akustikelement, Akustikelemente, Akustikwand, Akustikwände, Bürotrennwände, Glaswand, Glaswände, Hygieneschutz, Hygiene-Spuckschutz, Hygienewände, Infektionsschutz, Paneele zur Raumtrennung, Paneel zur Raumtrennung, Schallabsorber, Schalldämmung, Schalldämmungen, Sichtschutzwand, Sichtschutzwände, Stellwände, Systemtrennwand, Systemtrennwände, Trennscheibe, Trennscheiben, Trennwand, Trennwände, Trennwandsystem, Trennwandsysteme, Tröpfchenschutz, Virenschutz, Virenschutzwände, Virentrennwand, Virentrennwände, Wand, Wände, Wandpaneel, Wandpaneele, Zwischenwand, Zwischenwände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,94*
€ 267,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,13*
€ 259,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 215,95*
€ 256,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,91*
€ 248,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,88*
€ 231,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,67*
€ 209,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CLIPPER SYSTEM SRL
PM01
ab € 79,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.