Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschalenstuhl NUKI, Gestell beschichtet, VE 4 Stk, Holz anthrazit.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Holzschalenstuhl NUKI
Holzschalenstuhl NUKI
Holzschalenstuhl NUKI
Artikel-Nr.:
     103-747101
Herst.-Nr.:
     747101
EAN/GTIN:
     4250709200546
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Holzschalenstuhl NUKI, Gestell beschichtet, VE 4 Stk, Holz anthrazit.

Anatomisch geformte Schichtholzschale. Stabiles Rundrohrgestell aus Stahl. Bodenschonende Kunststoffgleiter.

Sitze und Rückenlehnen aus Buchenschichtholz, anatomisch geformt. Stahlrohrgestell aus Rundrohr, Ø 20 / 2 mm. Mit Kunststoffbodengleitern. Stühle vielfach stapelbar. Verpackungseinheit 4 Stück.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
anthrazit
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
Buchenschichtholz
Gestellfarbe:
schwarzgrau RAL 7021
Gestellmaterial:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Sitzhöhe:
450 mm
Sitzbreite:
430 mm
Sitztiefe:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, holzschalenstuhl stapelbar, stapelstuhl holz, stapelstuhl, 747101 49, Besprechungsstuhl, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Holzstapelstuhl, Holzstapelstühle, Holzstuhl, Holzstühle, Kantinenmöbel, Kantinenstuhl, Kantinenstühle, Pausenraumeinrichtung, Pausenraumeinrichtungen, Schalenstühle, Sitzmöbel, Stapelbarer Stuhl, Stapelbare Stühle, Stapelstühle, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,07*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 82,5175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 409,25*
€ 487,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 392,78*
€ 467,41
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 388,85*
€ 462,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 381,34*
€ 453,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 373,58*
€ 444,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 330,07*
€ 392,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.