Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Lochblech-Auflage, für IBC-Trichter XL, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochblech-Auflage
Lochblech-Auflage
Artikel-Nr.:
     103-747272
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     283437
EAN/GTIN:
     4055661030442
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Lochblech-Auflage, für IBC-Trichter XL, verzinkt.

Verzinkte Lochblech-Auflage zum sicheren Abstellen von Kleingebinden direkt im Trichter. Schafft eine absolut ebene Stellfläche im Trichter zur Vermeidung des Umkippens abgestellter Gebinde. Ermöglicht das Abfließen von auslaufenden Restflüssigkeiten getrennt vom Gebinde.

Hergestellt aus extrem robustem, verzinktem Stahlblech zum Einlegen in den Trichter. Materialstärke 1,5 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, verzinkt
Höhe:
1191 mm
Breite:
981 mm
Tiefe:
150 mm
Farbe:
verzinkt
Ausführung:
mit Lochung
Weitere Suchbegriffe: Trichter, denios fasstrichter, spezialtrichter, FALCON, 747272 49, Fasshandling, IBC-Trichter, Lochblecheinsatz, Lochblecheinsätze, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,77*
€ 133,33*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 107,83*
€ 133,58*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,95*
€ 138,32*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,32*
€ 164,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,27*
€ 159,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,93*
€ 158,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,98*
€ 153,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,84*
€ 148,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,95*
€ 130,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
283433
ab € 164,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.