Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad, pannensicher, aufgeschäumt, Rad-Ø x Breite 260 x 75 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rad, pannensicher
Rad, pannensicher
Rad, pannensicher
Artikel-Nr.:
     103-747708
Hersteller:
     Wagner System
Herst.-Nr.:
     4826201
EAN/GTIN:
     4001073105322
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethanrad d260mm
Rad, pannensicher, aufgeschäumt, Rad-Ø x Breite 260 x 75 mm.

Pannensicher geschäumtes Rad. Rad aus hochwertigem Kunststoff. Softlauffläche für harte/empfindliche Boden-Oberflächen.

Material Rad und Felge bestehen aus hochwertigem Kunststoff. Das Innere des Rades ist mit geschäumtem Spezialkunststoff ausgefüllt. Das Material ist auf Weichmacher geprüft und gesundheitsunbedenklich. Technik + Design Dieses Rad hält jedem Nagel und jeder Scherbe stand, denn es ist absolut pannensicher. Die weiche Lauffläche des Rades sorgt für kratzer- und streifenfreie Mobilität auf allen harten, empfindlichen Boden-Oberflächen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Rad
Radmaterial:
Gummi, TPR, Polyurethan (PU)
Raddurchmesser:
260 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
100 kg
Radbreite:
75 mm
Radlagerung:
Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, Wagner, 747708 49, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Räder und Rollen, Rad und Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.