Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank, grau lackiert, mit Einwurfschlitz, mit 42 Haken.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselschrank, grau lackiert
Schlüsselschrank, grau lackiert
Schlüsselschrank, grau lackiert
Schlüsselschrank, grau lackiert
Schlüsselschrank, grau lackiert
Artikel-Nr.:
     103-748402
Hersteller:
     ISS
Herst.-Nr.:
     04002/KK
EAN/GTIN:
     5901468300839
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselschrank h350xb270xt80mm
Schlüsselschrank, grau lackiert, mit Einwurfschlitz, mit 42 Haken.

Schlüsseleinwurf jederzeit möglich. Mit praktischem Einwurfschlitz.

Mit schwenkbarem Schlüsselregister. Serienmäßig mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. Vier Bohrungen zur Wandbefestigung, Ø 6 mm. Verzinkte, verstellbare Hakenleisten , verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert. Einwandiger Korpus mit glatter Front durch einliegende Tür. Lackierung lichtgrau RAL 7035. Seitlicher Einwurf, 20 x 60 mm, mit Leitblech zum Schutz vor unbefugtem Zugriff. Komplett mit Schlüsselanhängern.
Weitere Informationen:
Anzahl Schlüsselhaken:
42 Stück
Tiefe:
80 mm
Breite:
270 mm
Höhe:
350 mm
Gewicht:
3.4 kg
Verschlussart:
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Lieferung inklusive:
Schlüsselanhänger
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselkasten grau, 748402 49, Schlüsselaufbewahrung, Schlüsselaufbewahrungen, Schlüsselkästen, Schlüsselschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.