| |
|
| Artikel-Nr.: 103-748508 Herst.-Nr.: 1.028.5003.53.11 EAN/GTIN: 4260267320624 |
| |
|
| | |
| THEA - Verkettungsplatte, 90° mit Stützfuß, Ahorn-Dekor.
Emissionsarme Herstellung - daher das Gütesiegel ''Der blaue Engel''. Mittels Verkettungsplatten lassen sich die Tische miteinander verbinden und schaffen somit noch mehr Arbeitsplatz.
Nutzen Sie unseren Montageservice. Näheres hierzu finden Sie unter Aufpreisartikel und Serviceleistungen.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Zubehör für Schreibtische | Breite: | 1200 mm | Tiefe: | 1200 mm | Material: | Spanplatte, melaminharzbeschichtet | Plattenfarbe: | Ahorn-Dekor | Plattenstärke: | 25 mm | Form: | fünfeckig | Ausstattung: | zusätzlicher Stützfuß | Verkettungswinkel: | 90 ° | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, schreibtisch eckerweiterung, 748508 49, Anbautisch, Anbautische, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, DANIELA Büromöbelprogramm, EDV-Arbeitsplatz, EDV-Arbeitsplätze, Möbelprogramm, Möbelprogramme, THEA Büromöbelprogramm, Verkettung, Verkettungen, Verkettungsplatte, Verkettungsplatten, Verkettungstisch, Verkettungstische |
| | |
| |