Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THEA - Standcontainer, Utensilienschub, 4 Materialschübe, Ahorn-Dekor.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THEA - Standcontainer
THEA - Standcontainer
THEA - Standcontainer
THEA - Standcontainer
Artikel-Nr.:
     103-748521
Hersteller:
     fm Büromöbel
Herst.-Nr.:
     1.028.1300.53
EAN/GTIN:
     4260267320761
Suchbegriffe:
Anstellcontainer
Beistellcontainer
Schreibtischcontainer
Schubladencontainer
THEA - Standcontainer, Utensilienschub, 4 Materialschübe, Ahorn-Dekor.

Mit Zentralverriegelung und Auszugssperre. Materialschale und Stahlschubladen mit Kugelführungsauszügen, 75% ausziehbar.

Materialstärken Seitenteile und Fronten 19 mm. Deckel und Boden 25 mm.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Serie:
THEA
Höhe:
720 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
800 mm
Utensilienschub:
ja
Anzahl Materialschübe:
4 Stück
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, anstellcontainer ahorn, anstellcontainer 4 schubladen, schreibtischcontainer, 748521 49, Bürocontainer, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, DANIELA Büromöbelprogramm, Hängeregisterschrank, Hängeregisterschränke, Hängeregistraturschrank, Hängeregistraturschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Möbelprogramm, Möbelprogramme, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Registraturschrank, Registraturschränke, THEA Büromöbelprogramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 569,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,14*
€ 818,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,61*
€ 796,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 662,92*
€ 788,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,82*
€ 779,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,87*
€ 748,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,43*
€ 677,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.