Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelrolle 3C-Serie, Radbreite 20 mm, VE 4 Stk, Ø 50 mm, Bockrolle.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Möbelrolle 3C-Serie
Möbelrolle 3C-Serie
Möbelrolle 3C-Serie
Artikel-Nr.:
     103-748756
Hersteller:
     Wagner System
Herst.-Nr.:
     1245201
EAN/GTIN:
     4001073176476
Suchbegriffe:
Bockrolle
Kastenbockrolle
Kastenrolle
Möbel-Bockrolle
Möbelrolle 3C-Serie, Radbreite 20 mm, VE 4 Stk, Ø 50 mm, Bockrolle.

Kugelgelagert mit Fadenschutz. Softlauffläche für harte/empfindliche Boden-Oberflächen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Radmaterial:
TPR
Einsatzbereich:
Möbeleinbau, Produktionsbereiche, Industrie
Raddurchmesser:
50 mm
Bauhöhe:
73 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
69
pro Stück
€ 9,50*
ab € 8,27*
€ 11,64*
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 22,24*
€ 30,93*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,93*
€ 36,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,24*
€ 35,99
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 29,94*
€ 35,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,62*
€ 34,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,54*
€ 32,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,67*
€ 31,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,24*
€ 26,47
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 5,56* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.