Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC-Restentleerer, mit Stützfüßen, feuerverzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBC-Restentleerer
IBC-Restentleerer
IBC-Restentleerer
Artikel-Nr.:
     103-749083
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     749083
EAN/GTIN:
     4052462073616
Suchbegriffe:
IBC-Restentleerer
ibc restentleerer
IBC-Restentleerer, mit Stützfüßen, feuerverzinkt.

Verschraubbar auf 1000-l-Auffangwannen. Robuste Stahlkonstruktion. Federmechanismus für selbsttätiges Kippen.

IBC-Restentleerer für maximale Entleerung des Containers. Feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Federmechanismus , der den IBC automatisch nach vorne kippt. Je niedriger der Füllstand, desto höher die Neigung - max. Hub 95 mm. Kipprahmen mit Sicherungsecken, Stützfüße vorgerichtet für die Verschraubung auf einer 1000-l-Auffangwanne. Gestellhöhe hinten (bei Leerung) 370 mm.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Gestellbreite:
1080 mm
Gestellhöhe:
275 mm
Gestelllänge:
1280 mm
Für Behältergröße:
1000 Liter
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 749083 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Abfüllsystem, Abfüllsysteme, Abfüllvorrichtung, Abfüllvorrichtungen, Fasshandling, Fasshandlinggerät, Fasshandlinggeräte, Fasskipper, Fasslifter, IBC-Handling, IBC-Zubehör, KTC-Handling, KTC-Zubehör, Tankcontainer-Handling, Tankcontainer-Zubehör, Tankcontainer-Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 534,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,70*
€ 751,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,13*
€ 724,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 603,04*
€ 717,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,07*
€ 699,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,54*
€ 677,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,92*
€ 636,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.