Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Briefkasten, Stahlblech, pulverbeschichtet, anthrazit RAL 7016.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard-Briefkasten
Standard-Briefkasten
Standard-Briefkasten
Artikel-Nr.:
     103-750831
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631024919
EAN/GTIN:
     8713631024919
Suchbegriffe:
750831 49
Briefbox
Briefboxen
Briefkasten
Standard-Briefkasten, Stahlblech, pulverbeschichtet, anthrazit RAL 7016.

Klappbares Schrägdach.

Maße der Einwurföffnung: Breite x Höhe: 248 x 40 mm. Der Einwurf erfolgt von oben. Bitte beachten Sie die landesüblichen Postvorschriften, insbesondere in den Niederlanden und der Schweiz (PTT-Norm). Teilweise nur betriebsintern zugelassen.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
400 mm
Gesamtbreite:
280 mm
Gesamttiefe:
115 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Gewicht:
2.06 kg
Verschlussart:
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Anzahl Einwurföffnungen:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.