Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden, für PC-Tisch, BxT 515 x 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden
Fachboden
Artikel-Nr.:
     103-751625
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     48-751625-PX128
EAN/GTIN:
     5708950666790
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden, für PC-Tisch, BxT 515 x 400 mm.

Zusätzlicher Fachboden für PC-Stehtisch und Terminaltische.
Weitere Informationen:
Breite:
515 mm
Tiefe:
400 mm
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Spanplatte, Spanplatte Lagerregal, fachboden, Twinco, 751625 49, Fachböden, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.