| |
|
| Artikel-Nr.: 103-752485 Herst.-Nr.: 27602 EAN/GTIN: 0697841010598 |
| |
|
| | |
| Wasch- und Tauchbehälter, Stahlblech, verzinkt und lackiert, Volumen 8 l.
Aus Stahlblech, verzinkt und rot lackiert. Zur sicheren Reinigung kleiner Teile mit Lösungsmitteln. Im Brandfall automatisches Schließen des Deckels durch eingebautes Schmelzlot. Kleine Werkstücke lassen sich direkt oder im Teilekorb (Zubehör) eintauchen und reinigen.
Teilekorb mit Siebboden als Zubehör.
Bitte Beständigkeit der Behälter vorab klären. Teilekorb mit Siebboden ist nicht im Lieferumfang enthalten (siehe unter Zubehör). Weitere Informationen: | | Material: | Stahlblech | Volumen: | 8 Liter | Oberfläche: | verzinkt und lackiert | Farbe: | rot | Durchmesser: | 238 mm | Höhe: | 254 mm | Für Medien: | Lösungsmittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: waschbehälter stahl, tauchbehälter, Justrite, 752485 49, Behälter, Behälter für Lösungsmittel, Kleinteilereiniger, Lösemittelbehälter, Lösungsmitttelbehälter, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Sicherheitsbehälter, Sparanfeuchter, Tauchtank, Tauchtanks, Teilereiniger, Teilereinigung, Teilereinigungen, Tränkbehälter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,30* | € 122,36* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 100,22* | € 122,48* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,50* | € 124,23* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 108,24* | € 129,41* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,84* | € 129,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|