Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasch- und Tauchbehälter, Stahlblech, verzinkt und lackiert, Volumen 30 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasch- und Tauchbehälter
Wasch- und Tauchbehälter
Wasch- und Tauchbehälter
Wasch- und Tauchbehälter
Artikel-Nr.:
     103-752486
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     27608
EAN/GTIN:
     0697841010635
Suchbegriffe:
Tauch-Behälter
Tauchbehälter
Wasch-Behälter
Waschbehälter
Wasch- und Tauchbehälter, Stahlblech, verzinkt und lackiert, Volumen 30 l.

Aus Stahlblech, verzinkt und rot lackiert. Zur sicheren Reinigung kleiner Teile mit Lösungsmitteln. Im Brandfall automatisches Schließen des Deckels durch eingebautes Schmelzlot. Kleine Werkstücke lassen sich direkt oder im Teilekorb (Zubehör) eintauchen und reinigen.

Teilekorb mit Siebboden als Zubehör.

Bitte Beständigkeit der Behälter vorab klären. Teilekorb mit Siebboden ist nicht im Lieferumfang enthalten (siehe unter Zubehör).
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Volumen:
30 Liter
Oberfläche:
verzinkt und lackiert
Farbe:
rot
Durchmesser:
397 mm
Höhe:
362 mm
Für Medien:
Lösungsmittel
Weitere Suchbegriffe: waschbehälter stahl, tauchbehälter, Justrite, 752486 49, Behälter, Behälter für Lösungsmittel, Kleinteilereiniger, Lösemittelbehälter, Lösungsmitttelbehälter, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Sicherheitsbehälter, Sparanfeuchter, Tauchtank, Tauchtanks, Teilereiniger, Teilereinigung, Teilereinigungen, Tränkbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 144,68*
€ 171,00*
Lager 103
17
Frei Haus
ab € 166,87*
€ 198,89*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,77*
€ 199,48*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 219,45*
€ 255,30*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,89*
€ 236,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,45*
€ 231,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,50*
€ 229,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,99*
€ 226,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,45*
€ 223,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,87*
€ 198,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.