Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrische Tankcontainer-Pumpe, für Laugen, Set, Pumpen-Set.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrische Tankcontainer-Pumpe
Elektrische Tankcontainer-Pumpe
Elektrische Tankcontainer-Pumpe
Elektrische Tankcontainer-Pumpe
Artikel-Nr.:
     103-754818
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     0205-102
EAN/GTIN:
     4250155115623
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Elektrische Tankcontainer-Pumpe, für Laugen, Set, Pumpen-Set.

Für Laugen. Pumpen-Sets vormontiert und schnell betriebsbereit. Ergonomische Motorengehäuse mit leicht bedienbarem Ein-Aus-Schalter. Dichtungslose Bauweise der Pumpwerke für Betrieb auch bei zeitweisem Trockenlauf der Pumpe. Für jedes Medium das passende Pumpwerk.

Für dünnflüssige Laugen, Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Ammoniakwasser, Ameisensäure, Essigsäure etc. Lieferumfang Pumpen-Set PP-Pumpe mit 2,0 m PVC-Gewebeschlauch DN 19, PP-Zapfpistole, PP-Fassadapter.

Bei aggressiven Medien oder unklarer Medieneignung bitte vorab die Beständigkeit anfragen.

Vormontierte Anlieferung - leichte Endmontage.
Weitere Informationen:
Ausführung Pumpe:
für Tankcontainer
Für Medien:
Laugen
Für Flüssigkeiten:
dünnflüssige Laugen, Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Ammoniakwasser, Ameisensäure, Essigsäure
Pumpenmaterial:
Polypropylen (PP)
Antriebswellenmaterial:
NiRo (nichtrostender Stahl)
Tauchtiefe:
1200 mm
Fördermenge:
85 l/min
Förderhöhe:
19 mWS
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, lutz pumpen fasspumpe, akkupumpe, Lutz, 754818 49, Behälterpumpen, Containerpumpe, Containerpumpen, Ölpumpe, Ölpumpen, Pumpe, Pumpen, Pumpen-Sets, Tankcontainerpumpe, Tankcontainerpumpen
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 846,75*
€ 894,63*
Lager 103
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 833,50*
€ 894,64*
34 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 871,04*
€ 921,57*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 886,28*
€ 933,50*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 873,42*
€ 937,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,64*
€ 1.064,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 876,81*
€ 1.043,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 868,04*
€ 1.032,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,97*
€ 1.018,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 843,62*
€ 1.003,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 833,50*
€ 991,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 833,50* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz Pumpen
0213-050
ab € 390,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.