Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Fässer
>
Fasszubehör
>
Fasspumpen
>
Akkupumpe
>
Artikel
Elektrisches Fasspumpen-Set, für Mineralöl, Zubehör vormontiert.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-754822
Hersteller:
Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
0205-301
EAN/GTIN:
4250155115753
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Elektrisches Fasspumpen-Set, für Mineralöl, Zubehör vormontiert.
Für Mineralöle. Sicheres Fördern gewässergefährdender, aggressiver und entzündbarer Flüssigkeiten. Pumpen-Sets vormontiert und schnell betriebsbereit. Ergonomische Motorengehäuse mit leicht bedienbarem Ein-Aus-Schalter. Dichtungslose Bauweise der Pumpwerke für Betrieb auch bei zeitweisem Trockenlauf der Pumpe. Für jedes Medium das passende Pumpwerk.
Für leichtviskose Mineralölprodukte wie Diesel, Heizöl, Hydraulik-, Maschinen- und Motorenöl etc. Lieferumfang Pumpen-Set Alu-Pumpe mit 2,0 m PVC-Gewebeschlauch DN 25, Alu-Zapfpistole, PP-Fassadapter.
Bei aggressiven Medien oder unklarer Medieneignung bitte vorab die Beständigkeit anfragen.
Vormontierte Anlieferung - leichte Endmontage.
Weitere Informationen:
Ausführung Pumpe:
für Fässer
Für Medien:
Mineralöle
Für Flüssigkeiten:
leichtviskose Mineralölprodukte, wie Diesel, Heizöl, Hydraulik-, Maschinen- und Motorenöl etc.
Pumpenmaterial:
Aluminium
Antriebswellenmaterial:
NiRo (nichtrostender Stahl)
Tauchtiefe:
1000 mm
Fördermenge:
85 l/min
Förderhöhe:
19 mWS
... >
Umwelt
>
Gefahrstoffhandling
>
Pumpen
Weitere Suchbegriffe:
Behälterpumpe
,
Container-Pumpe
,
Fasspumpen
,
Faßpumpen-Set
,
Pumpen-Set
,
Säure- und Laugenpumpe
,
Öl-Fasspumpe
,
Ölfasspumpe
,
lutz pumpen fasspumpe
,
akkupumpe
,
Lutz
,
754822 49
,
Abfüllpumpen
,
Behälterpumpen
,
Chemikalienpumpe
,
Chemikalienpumpen
,
Containerpumpe
,
Containerpumpen
,
Elektrische Pumpe
,
Elektrische Pumpen
,
Fasspumpe
,
Laugenpumpe
,
Laugenpumpen
,
Ölpumpe
,
Ölpumpen
,
Pumpe
,
Pumpe für aggressive Medien
,
Pumpe für Chemikalien
,
Pumpen
,
Pumpen für aggressive Medien
,
Pumpen für Chemikalien
,
Pumpen-Sets
,
Säurenpumpe
,
Säurenpumpen
,
Stabpumpe
,
Stabpumpen
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
3 Tage
17
pro Stück
Frei Haus
ab € 803,65*
€ 873,54*
Lager 4012
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 815,65*
€ 874,05*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 819,95*
€ 875,06*
Lager 6C8MS
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 860,02*
€ 913,29*
Lager 4682
9 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 862,09*
€ 921,89*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 873,54*
€ 1.039,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,53*
€ 1.016,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 845,99*
€ 1.006,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,29*
€ 992,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,96*
€ 975,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,65*
€ 956,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durchflussmesser für Fass- und Containerpumpen
Lutz
172096
€ 470,54*
Zubehör
Durchflusszähler TR3, PP, G 1 1/4 Zoll.
Lutz Pumpen
0213-050
€ 431,62*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.