| |
|
| Artikel-Nr.: 103-755006 Herst.-Nr.: 6943-91 EAN/GTIN: 8714191000122 |
| |
|
| | |
| Superweithalsfass, Volumen 64 l, ab 1 Stk.
Mit besonders großer Einfüllöffnung. Mit UN-Zulassung für feste Stoffe und Pasten. Für die Entsorgung von Spritzen und Pipetten geeignet. Große Öffnung mit dicht schließendem, plombierbarem Schraubdeckel, EPDM-Dichtung. Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C. Beständig gegen viele Säuren und Laugen, bitte anfragen. Luft- und wasserdicht verschließbar.
Sehr gut für pastöse Stoffe und Medien mit hoher Viskosität geeignet. Leichte Reinigung durch glatte Innenwände. Außenwände durch Rollrippen verstärkt. Stapelbar , Stapelhöhe laut Tabelle bei spez. Gewicht 1,0 des Inhalts und vollständiger Füllung. Mit zwei seitlichen Fallgriffen. Weitere Informationen: | | Volumen: | 64 Liter | Höhe: | 573 mm | Gewicht: | 3.24 kg | Durchmesser: | 410 mm | Durchmesser Verschlussöffnung: | 354 mm | Farbe: | braun |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsfass, Ringfass, Sickenspundfass, Spundfass, Superweithalsfass, Weithals-Fass, Weithalsfass, superweithalsfass braun, sickenspundfass, weithalsfass curtec, 755006 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Fass, Fass aus Kunststoff, Fässer, Fässer aus Kunststoff, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Rundbehälter, Rundfass, Rundfässer, Standfass, Standfässer, Weithalsfässer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,88* | € 76,23* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 59,55* | € 76,87* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,98* | € 83,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,61* | € 92,27* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 77,08* | € 97,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|