Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Davit-Drehkran Capitan 2500, stationär, Tragfähigkeit 1270 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Davit-Drehkran Capitan 2500
Davit-Drehkran Capitan 2500
Davit-Drehkran Capitan 2500
Artikel-Nr.:
     103-756363
Hersteller:
     Thern Europe BV
Herst.-Nr.:
     5FT25-M1-WS38.45DS
EAN/GTIN:
     4061753257024
Suchbegriffe:
Drehkran
Gegengewichtskran
Leichtbaukran
Werkstattkran
Davit-Drehkran Capitan 2500, stationär, Tragfähigkeit 1270 kg.

Große Reichweite. 360° schwenkbar.

Teleskopkranarm mit 4 einfach verstellbaren Betriebspositionen. Kranarmwinkel verstellbar mittels Ratschenlastspanner. Widerstandsfähig und für den stationären Einsatz in rauer Umgebung geeignet. Lieferumfang: Kran mit Fuß lackiert, Handseilwinde mit Stirnradgetriebe verzinkt, Edelstahlseil mit Lasthaken, Ø 9,5 mm, Länge 13,5 m. Ohne Bolzenset zur Befestigung (siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1270 kg
Tragfähigkeit (bei Kranarmlänge mm):
1346 mm - 1270 kg, 1625 mm - 1180 kg, 1905 mm - 1000 kg, 2209 mm - 860 kg
Breite:
3098 mm
Höhe:
3810 mm
Länge:
3098 mm
Hubhöhe max. Kranarm ausgezogen:
3810 mm
Kranarmlänge max.:
3098 mm
Kranarmlänge min.:
1346 mm
Weitere Suchbegriffe: Thern, 756363 49, Davit, Davit Kran, Davits, Drehkrane, Drehkräne, Galgen, Hubgalgen, Kran, Krane, Kräne, Mobile Krane, Mobiler Kran, Mobiler Säulenschwenkkran, Mobile Säulenschwenkkrane, Schwenkkran, Schwenkkrane, Wanderkran, Wanderkrane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.080,13*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.658,83*
€ 12.684,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.400,26*
€ 12.376,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10.296,25*
€ 12.252,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.155,74*
€ 12.085,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.080,13*
€ 11.995,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.