| |
|
| Artikel-Nr.: 103-756621 Herst.-Nr.: 50001419 EAN/GTIN: 4260222860226 |
| |
|
| | |
| Staufachvitrine, 2 Drehflügeltüren, HxBxT 2000 x 400 x 400 mm, hochglanzverchromt.
Filigraner Aluminiumrahmen 25 x 25 mm stark für ein edles Design. Stufenlos verstellbare ESG-Glaseinlegeböden - ESG-Sicherheitsverglasung nach DIN 1249 . Mit Unterbauschrank inklusive 1 Fachboden für 2 Ordnerhöhen, separat abschließbar. Sehr guter Stand durch 4 höhenverstellbare Stellfüße.
5-seitige Außenverglasung 4 mm, Drehflügeltüren 5 mm stark. 2 stufenlos verstellbare ESG-Glaseinlegeböden, 6 mm stark.
Beleuchtung als Zubehör: Bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Montage ist nicht möglich.
Montierte Anlieferung. Auf Anfrage lieferbar Sonderanfertigungen und pulverbeschichtete Ausführungen in vielen RAL-Farben, energiesparende LED-Beleuchtung sowie Zusatzfachböden. Gegen Aufpreis können die Vitrinen für mobile Einsatzzwecke auch mit Lenkrollen ausgestattet werden. Weitere Informationen: | | Höhe: | 2000 mm | Breite: | 400 mm | Tiefe: | 400 mm | Glasmaterial: | Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) | Rahmenmaterial: | Aluminium | Rahmenfarbe: | hochglanzverchromt | Anzahl Fachböden: | 3 Stück | Anzahl Glastüren: | 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stand vitrine, standvitrine b 400 mm, 756621 49, Ausstellungsvitrine, Ausstellungsvitrinen, Glasschrank, Glasschränke, Glasvitrine, Glasvitrinen, Präsentation, Präsentationen, Standvitrinen, Vitrine, Vitrinen, Vitrinenschrank, Vitrinenschränke |
| | |
| |