Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staufachvitrine, 2 Drehflügeltüren, HxBxT 2000 x 500 x 500 mm, hochglanzverchromt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staufachvitrine
Staufachvitrine
Staufachvitrine
Artikel-Nr.:
     103-756625
Hersteller:
     BST Systeme
Herst.-Nr.:
     50001422
EAN/GTIN:
     4260222860233
Suchbegriffe:
Stand-Vitrine
Standvitrine
Staufachvitrine
bst systeme standvitrine
Staufachvitrine, 2 Drehflügeltüren, HxBxT 2000 x 500 x 500 mm, hochglanzverchromt.

Filigraner Aluminiumrahmen 25 x 25 mm stark für ein edles Design. Stufenlos verstellbare ESG-Glaseinlegeböden - ESG-Sicherheitsverglasung nach DIN 1249 . Mit Unterbauschrank inklusive 1 Fachboden für 2 Ordnerhöhen, separat abschließbar. Sehr guter Stand durch 4 höhenverstellbare Stellfüße.

5-seitige Außenverglasung 4 mm, Drehflügeltüren 5 mm stark. 2 stufenlos verstellbare ESG-Glaseinlegeböden, 6 mm stark.

Beleuchtung als Zubehör: Bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Montage ist nicht möglich.

Montierte Anlieferung. Auf Anfrage lieferbar Sonderanfertigungen und pulverbeschichtete Ausführungen in vielen RAL-Farben, energiesparende LED-Beleuchtung sowie Zusatzfachböden. Gegen Aufpreis können die Vitrinen für mobile Einsatzzwecke auch mit Lenkrollen ausgestattet werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Glasmaterial:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
hochglanzverchromt
Anzahl Fachböden:
3 Stück
Anzahl Glastüren:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: stand vitrine, 756625 49, Ausstellungsvitrine, Ausstellungsvitrinen, Glasschrank, Glasschränke, Glasvitrine, Glasvitrinen, Präsentation, Präsentationen, Standvitrinen, Vitrine, Vitrinen, Vitrinenschrank, Vitrinenschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.341,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.581,15*
€ 1.881,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.528,83*
€ 1.819,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.513,54*
€ 1.801,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.460,12*
€ 1.737,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.408,67*
€ 1.676,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.341,89*
€ 1.596,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.