Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager- und Transportkorb, ohne Stoßschutzleiste, weiß beschichtet.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager- und Transportkorb
Lager- und Transportkorb
Lager- und Transportkorb
Artikel-Nr.:
     103-757931
Hersteller:
     RIMO
Herst.-Nr.:
     1201112
EAN/GTIN:
     4053137600021
Suchbegriffe:
Handkorb
Tragekorb
Transport-Korb
Transportkorb
Lager- und Transportkorb, ohne Stoßschutzleiste, weiß beschichtet.

Platzsparend - ineinander stapelbar. Maschung Boden 35 x 50 mm. Wände 40 x 100 mm.

Radausstattung 4 Lenkrollen, Rad-Ø 100 mm, spurlose Vollgummibereifung. Deckel als Zubehör , mit Vorhängeschloss verschließbar.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Länge:
815 mm
Breite:
615 mm
Höhe:
745 mm
Füllhöhe:
610 mm
Volumen:
250 Liter
Ausführung:
ohne Stoßschutz
Weitere Suchbegriffe: transportkorb, 757931 49, Gitterwagen, Gitterwägen, Rollbehälter, Rollcontainer, Rollcontainer für Lager und Transport, Transportbehälter, Transportcontainer, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkörbe, Wäschekorb, Wäschekörbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,82*
€ 285,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,50*
€ 280,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 233,15*
€ 277,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,79*
€ 263,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,77*
€ 260,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,37*
€ 225,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.