| |
|
| Artikel-Nr.: 103-758418 Herst.-Nr.: 3-312-136 EAN/GTIN: 7333008004323 |
| |
|
| | |
| Rastersäule, für höhenverstellbaren Arbeitstisch, Höhe 1928 mm.
Erforderlich für die rückseitige Montage von Zubehörelementen am Arbeitstisch. Anzahl (2 oder 3) entsprechend der Zahl der gewünschten Systemfelder.
Säule zur Befestigung von weiteren Aufbauten wie Lochplatten, Ablagekörben, Etagenborde etc. an der Rückseite des Arbeitstisches. Die Säule wird mit einem Montagesatz am Anbaurahmen (bitte separat mitbestellen) befestigt. Die Einbauelemente können in beliebigen Höhen eingehängt werden. Erforderliche Anzahl Rastersäulen: Tischbreite 1200 mm: 2 Rastersäulen erzeugen 1 Systemfeld wahlweise 670 oder 900 mm breit. Tischbreite 1600 mm: wie vorstehend, zusätzlich sind mit 3 Rastersäulen 2 Systemfelder à 670 mm möglich. Tischbreite 2000 mm: wie vorstehend, zusätzlich sind mit 3 Rastersäulen auch 2 Systemfelder à 900 mm oder 1x 670 mm + 1x 900 mm möglich. Wählen Sie die gewünschte Höhe der Rastersäule in Abhängigkeit der Anzahl der verwendeten Aufbauelemente.
Wichtig: für die rückseitige Montage von Lochwänden, Etagenböden, Drahtkörben etc. sind neben diesen Rastersäulen ein Anbau/Montagerahmen sowie zwei Montagebügel erforderlich. Bitte gleich mitbestellen. Weitere Informationen: | | Material: | Vierkantrohr, lackiert | Farbe: | basaltgrau RAL 7012 | Höhe: | 1928 mm |
|
| | |
| | | |
| |