Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn für Scherenhubtisch, Breite 572 mm, starr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollenbahn für Scherenhubtisch
Rollenbahn für Scherenhubtisch
Artikel-Nr.:
     103-758701
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     C-758701-CT001
EAN/GTIN:
     4260285070198
Suchbegriffe:
Hubtischwagen Rollenbahn
hubtischwagen rollenbahn
Rollenbahn für Scherenhubtisch, Breite 572 mm, starr.

Transportgut durch umklappbare Stopper an beiden Bahnenden gesichert. Verzinkte Rollen mit abgedichteten Kugellagern. Rollen-Ø x -Länge 57 x 518 mm. Rollenabstand max. 120 mm.
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
518 mm
Rollenlagerung:
Kugellager
Rollenabstand:
120 mm
Material:
Stahl
Farbe:
narzissengelb RAL 1007
Weitere Suchbegriffe: 758701 49, Rollbahn, Rollbahnen, Rolle, Rollen, Rollenbahn, Rollenbahnen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 383,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,34*
€ 556,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,66*
€ 543,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 452,10*
€ 538,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,19*
€ 523,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,67*
€ 505,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,73*
€ 456,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.