Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn für Scherenhubtisch, Breite 572 mm, drehbar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollenbahn für Scherenhubtisch
Rollenbahn für Scherenhubtisch
Artikel-Nr.:
     103-758728
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     C-758728-CT001
EAN/GTIN:
     4260285070204
Suchbegriffe:
Hubtischwagen Rollenbahn
hubtischwagen rollenbahn
Rollenbahn für Scherenhubtisch, Breite 572 mm, drehbar.

Transportgut durch umklappbare Stopper an beiden Bahnenden gesichert. Verzinkte Rollen mit abgedichteten Kugellagern. Rollen-Ø x -Länge 57 x 518 mm. Rollenabstand max. 120 mm.
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
518 mm
Rollenlagerung:
Kugellager
Rollenabstand:
120 mm
Material:
Stahl
Farbe:
narzissengelb RAL 1007
Weitere Suchbegriffe: 758728 49, Rollbahn, Rollbahnen, Rolle, Rollen, Rollenbahn, Rollenbahnen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 988,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,70*
€ 1.176,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 961,26*
€ 1.143,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 951,65*
€ 1.132,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 917,77*
€ 1.092,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,08*
€ 1.050,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 834,81*
€ 993,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.