Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzverpackung, mit Schaumpolster, Innenmaße 600 x 425 x 40 mm, ab 2 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzverpackung
Kreuzverpackung
Kreuzverpackung
Artikel-Nr.:
     103-758983
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     KVP03-S
EAN/GTIN:
     8057714362728
Suchbegriffe:
Kreuzverpackung
Rahmen-Verpackung
Rahmenverpackung
Wellpapp Wickelverpackung
Kreuzverpackung, mit Schaumpolster, Innenmaße 600 x 425 x 40 mm, ab 2 Stk.

Einfache und schnelle Handhabung. Umlaufender Ecken- und Kantenschutz. Spart Polster- und Füllmaterial. Verschluss mit Packband.

Einteilige Fixierverpackung mit integriertem Schaumpolsterschutz. Einfach zu handhabender Rundumschutz für Ihre empfindlichsten Versandgüter. Spart Füllmaterial! Ideal geeignet für das bruchsichere Versenden wichtiger Sendungen wie Rahmen, Werkstücke, Bauelemente, Kamerateile, technische Einzelstücke etc.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
600 mm
Innenbreite:
425 mm
Innenhöhe:
40 mm
Material:
Pappe, PU-Schaum
Wellpappe:
1-wellig
Weitere Suchbegriffe: Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung, 758983 49 (KVP03-S), Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Kreuzverpackungen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Polsterboxen, Schaumverpackung, Schaumverpackungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.