Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumverpackung X-Pac, 1-wellig, Innenmaße 180 x 100 x 50 mm, ab 12 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumverpackung X-Pac
Schaumverpackung X-Pac
Schaumverpackung X-Pac
Artikel-Nr.:
     103-759278
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     XP2
EAN/GTIN:
     8057717934854
Suchbegriffe:
759278 49 (XP2)
Karton
Kartonage
Kartonagen
Schaumverpackung X-Pac, 1-wellig, Innenmaße 180 x 100 x 50 mm, ab 12 Stk.

Staubfrei, stoßdämpfend. Umlaufender Ecken- und Kantenschutz. Spart Polster- und Füllmaterial. Sonderservice: weitere Größen erhalten Sie schon ab 500 Stück.

Einteilige Fixierverpackung mit Schaumpolsterschutz und Steckverschluss. Einfach zu handhabender Rundumschutz für Ihre empfindlichsten Versandgüter. Ideal geeignet für empfindliche Gegenstände kleinerer Größen.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
180 mm
Innenbreite:
100 mm
Innenhöhe:
50 mm
Material:
Pappe, PU-Schaum
Format:
kein DIN Format
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.