|  |
 |
| Artikel-Nr.: 103-759632 Herst.-Nr.: 1249000 EAN/GTIN: 4260270820890 |
| |
|
|  |  |
 | Klebebandspender halbautomatisch, für Bandbreite bis 25 mm, Längeneinstellung variabel.
Für Packbänder und Klebefilmstreifen bis 25 mm Breite. Geeignet für alle gängigen Selbstklebebänder. Mechanisch - halbautomatisch. Mit variabler Längeneinstellung des Klebestreifens.
Leichte Bedienung durch Hebeldruck. Mit einem Hebelzug lassen sich max. 110 mm ablängen. Mit praktischer Ablage für Stifte, Scheren etc. Weitere Informationen:  |  | Für Bandbreite: | 25 mm | Material: | Kunststoff | Farbe: | hellgrau | Länge: | 150 mm | Breite: | 100 mm | Höhe: | 70 mm | Für Kerndurchmesser: | 25 / 76 mm | Produkttyp: | Abroller/Spender für Klebeband |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 759632 49, Abroller, Klebeband, Klebebandabroller, Klebebänder, Klebebandspender, Klebefilme, Klebestreifen, Klebestreifengeber, Klebestreifenspender, Tischabroller, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verpackungsshop |
|  |  |
| |