Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Umreifungssysteme
>
Umreifungsband
>
Komposit-Umreifungsband
>
Artikel
PET-Kraftband, verleimt, für Bandabroller, VE 2 Stk, Kern-Ø 76 mm, Bandbreite 19 mm.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-759687
Hersteller:
Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
30502
EAN/GTIN:
4030198305027
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Kraftband, verleimt, für Bandabroller, VE 2 Stk, Kern-Ø 76 mm, Bandbreite 19 mm.
Hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung. Nur mit Metallschnallen oder Hülsen verschließbar. Sehr elastisch, schonend und leicht nachzuspannen. Keine bis geringe Verletzungsgefahr.
Kraftband verleimt Umreifungsband aus polyesterverstärkten Textilfasern. Widerstandsfähigkeit vergleichbar mit Stahlband! Das Band ist beweglich und elastisch, hält die Lasten ohne einzuschneiden. Beständig gegen Wasser und viele chemische Substanzen. Temperaturbeständig von -40 °C bis +125 °C. Mit dem Spanngerät wird das Band gespannt und geschnitten. Die Metallklemmen sind selbstblockierend.
Weitere Bandbreiten auf Anfrage. Transportsicherung für empfindliche, schwere und sperrige Güter. Auch geeignet für die langfristige Lagerung im Freien.
Weitere Informationen:
Material:
PET-Kraftband, verleimt
Bandbreite:
19 mm
Bandlänge:
600 m
Reißfestigkeit:
550 kg
Kerndurchmesser:
76 mm
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +125 °C
Farbe:
weiß
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
PET-Umreifungsband
,
Polyesterband
,
Umreifungsbänder PET
,
Stahl-Umreifungsband
,
Stahlumreifungsband
,
Umreifungsbänder Stahl
,
Automatenband
,
Umreifungsband
,
umreifungsband 19mm x 600m
,
kunststoff umreifungsband
,
stahl-umreifungsband 19mm
,
759687 49
,
Abbindeband
,
Abbindebänder
,
Band
,
Bänder
,
Maschinen-Verbrauchsmaterial
,
Maschinen-Verbrauchsmaterialien
,
Packschnur
,
Polyesterkraftband
,
Polyesterkraftbänder
,
Spannband
,
Spannbänder
,
Umreifung
,
Umreifungen
,
Umreifungsbänder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 115,41*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 57,705* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 147,38*
€ 175,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 144,84*
€ 172,36
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 143,39*
€ 170,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 134,78*
€ 160,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 128,24*
€ 152,61
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 115,41*
€ 137,34
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verschlussklemmen, verzinkt, für Komposit-, PET-Kraftband, Breite 19 mm, VE 1000 Stk.
Banholzer & Wenz
17412
ab € 34,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen