| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-760118 Herst.-Nr.: 711.95.06+366.15 EAN/GTIN: 4003682711215 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gelenkleuchte IP20, 13 W, dreh-/kippbar, 4000 K, neutralweiß.
Robuste, preisgünstige Leuchte für technische Arbeitsplätze.
Stabile Metallausführung. Allseitig verstellbar durch Reibungsgelenkarm, 5 Drehachsen. 1,5 m Zuleitung. Lieferung inkl. Aufschraubflansch und 14-Watt-LED im Retrofit. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leuchtmittel: | LED-Retrofit | Leistung: | 13 kW | Lichtstrom: | 1520 Lumen | Max. Beleuchtungsstärke: | 1400 Lux | Abstrahlwinkel: | 200 ° | Lichtfarbe: | neutralweiß | Farbtemperatur: | 4000 K | Farbwiedergabeindex: | 80 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gelenkleuchte, Energiesparlampe mit Schraubsockel, Energiesparlampe mit Vorschaltgerät, Kompaktlampen mit Vorschaltgerät, Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät, Sparlampen mit Vorschaltgerät, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, energiesparlampe e27 4000k, energiesparlampe e27, gelenkleuchte led, 760118 49, Arbeitslampe, Arbeitslampen, Arbeitsleuchte, Arbeitsleuchten, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzlampen, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitsplatzleuchten, Halogenleuchte, Halogenleuchten, Lampe, Lampen, Leuchte, Leuchten, Universalleuchte, Universalleuchten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |