Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungs-Set, PP-Band, Spann- und Verschlussgerät, Abroller, Band, Verschlusshülsen, Bandbreite 13 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umreifungs-Set, PP-Band
Umreifungs-Set, PP-Band
Umreifungs-Set, PP-Band
Artikel-Nr.:
     103-760807
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17515
EAN/GTIN:
     4030198175156
Suchbegriffe:
Kunststoffbandabroller
Abrollstativ für Paketierung
Abrollwagen
Umreifungsbandabroller
Umreifungs-Set, PP-Band, Spann- und Verschlussgerät, Abroller, Band, Verschlusshülsen, Bandbreite 13 mm.

Das Set besteht aus - Einteiligem Spann- und Verschlussgerät - Fahrbarem Bandabroller mit Ablagefach für Kurzrollen mit Kern-Ø 62 mm - 1 Kurzrolle PP-Band, Materialstärke 0,6 mm - Verschlusshülsen aus Metall, Verpackungseinheit 2000 Stück 13 oder 16 mm

Alle Komponenten können einzeln nachbestellt werden.

PP-Umreifungsband (Polypropylen) - Das klassische Umreifungsband - Geringe Reißfestigkeit, hohe Bandausdehnung - Mit Hülsen oder hülsenlos verschließbar - Flexibel, biegsam und witterungsbeständig - Keine Verletzungsgefahr Anwendung Für leichte, labile Produkte und Paletten, z.B. zum Verschließen von Kartonagen, zur Bündelung und kurzfristigen Lagerung. Nicht geeignet für schwere, scharfkantige und hochwertige Produkte.
Weitere Informationen:
Bandmaterial:
PP
Lieferumfang:
Spann- und Verschlussgerät, Abroller, Kurzrolle, Verschlusshülsen
Bandbreite:
13 mm
Einsatzbereich:
leichte Produkte, empfindliche Produkte
Einsatzdauer:
kurzfristige Lagerung
Einsatzort:
Innenbereich
Reißfestigkeit:
150 kg
Materialstärke:
0,65 mm
Verschlussart:
Verschlusshülsen
Bandlänge:
500 m
Weitere Suchbegriffe: Umreifungs Set, Umreifungsset, polyesterband umreifungsset, abrollstativ für paketierung, 760807 49, Abbindeband, Abbindebänder, Abroller für Umreifungsbänder, Bandabroller, Bandroller, Packmaterial, Packmaterialien, Packschnur, Polypropylenband, Polypropylenbänder, PP-Band, PP-Bänder, Spanngerät, Spanngeräte, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsband, Umreifungsbänder, Umreifungsgerät, Umreifungsgeräte, Umreifungssets, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsset, Verpackungssets, Verschlussgerät, Verschlussgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,78*
€ 321,07*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,24*
€ 321,61*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 341,31*
€ 395,06*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,07*
€ 382,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,04*
€ 370,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 307,92*
€ 366,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,56*
€ 345,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,42*
€ 334,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,78*
€ 318,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.