Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungs-Set, PP-Band, Spann- und Verschlussgerät, Abroller, Band, Verschlusshülsen, Einfädelstab, Bandbreite 13 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umreifungs-Set, PP-Band
Umreifungs-Set, PP-Band
Umreifungs-Set, PP-Band
Umreifungs-Set, PP-Band
Artikel-Nr.:
     103-760809
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17517
EAN/GTIN:
     4030198175170
Suchbegriffe:
Umreifungs Set
Umreifungsset
umreifungsset
Umreifungs-Set, PP-Band, Spann- und Verschlussgerät, Abroller, Band, Verschlusshülsen, Einfädelstab, Bandbreite 13 mm.

Das Set besteht aus - Spann- und Verschlussgerät für Bandbreite 13 mm, das Gerät schneidet das Band automatisch ab - Fahrbarem Bandabroller mit Bandbremse, für Kern-Ø 406 mm - 1 Rolle PP-Band, Materialstärke 0,6 mm - Verschlusshülsen, Verpackungseinheit 2000 Stück 13 mm - Einfädelstab als Hilfsmittel bei Umreifung von großen Packstücken bzw. Paletten

Alle Komponenten können einzeln nachbestellt werden.

PP-Umreifungsband (Polypropylen) - Das klassische Umreifungsband - Geringe Reißfestigkeit, hohe Bandausdehnung - Mit Hülsen oder hülsenlos verschließbar - Flexibel, biegsam und witterungsbeständig - Keine Verletzungsgefahr Anwendung Für leichte, labile Produkte und Paletten, z.B. zum Verschließen von Kartonagen, zur Bündelung und kurzfristigen Lagerung. Nicht geeignet für schwere, scharfkantige und hochwertige Produkte.
Weitere Informationen:
Bandmaterial:
PP
Lieferumfang:
Spann- und Verschlussgerät, Abroller, Band, Verschlusshülsen, Einfädelstab
Bandbreite:
13 mm
Einsatzbereich:
leichte Produkte, empfindliche Produkte
Einsatzdauer:
kurzfristige Lagerung
Einsatzort:
Innenbereich
Reißfestigkeit:
165 kg
Materialstärke:
0,6 mm
Verschlussart:
Verschlusshülsen
Bandlänge:
3000 m
Weitere Suchbegriffe: 760809 49, Abbindeband, Abbindebänder, Abroller für Umreifungsbänder, Bandabroller, Bandroller, Packmaterial, Packmaterialien, Packschnur, Polypropylenband, Polypropylenbänder, PP-Band, PP-Bänder, Spanngerät, Spanngeräte, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsband, Umreifungsbandabroller, Umreifungsbänder, Umreifungsgerät, Umreifungsgeräte, Umreifungssets, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsset, Verpackungssets, Verschlussgerät, Verschlussgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 460,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,37*
€ 647,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,93*
€ 641,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 533,53*
€ 634,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,93*
€ 623,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,48*
€ 599,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,44*
€ 547,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17342
ab € 31,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.