| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-760960 Herst.-Nr.: 754714+754405+754434 EAN/GTIN: 4061753266057 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schreibtisch Atlanta, elektrisch höhenverstellbar, gerade, BxT 1800 x 800 mm, lichtgrau/schwarz.
Elektrisch höhenverstellbar. Großer Höhenverstellbereich. Tragkraft 150 kg dynamisch, bei gleichmäßig verteilter Last. Mit Soft-Start/Stopp und Antikollisionsfunktion. Tischoberfläche hart und sehr widerstandsfähig gegen Kratzer und Stöße. Geliefert mit EU-Stecker.
Höhenverstellbarer Schreibtisch Atlanta, erhältlich in verschiedenen Ausführungen und Farben, max. 150 kg belastbar. Elektrisch höhenverstellbares Gestell, von 630 - 1280 mm (Hub 650 mm), Geschwindigkeit 25 mm/s. Das Gestell, gefertigt aus pulverbeschichtetem Stahl mit einer sehr feinen Oberfläche, ist erhältlich in den Farben Weiß, Silber oder Schwarz. Ausgestattet mit Soft-Start/Stopp und Antikollisionsfunktion. Die Beine sind mechanisch verbunden/synchronisiert, so dass die Säulen mit nur einem elektrischen Getriebe/Motor angetrieben werden können. Die Tischplatte ist in Buche, Eiche, Birke oder Laminat in Anthrazit, Lichtgrau oder Weiß mit ABS-Kunststoffkanten erhältlich. Die Tischoberfläche ist hart und sehr widerstandsfähig gegen Kratzer und Stöße. Die Farbe der Tischplatte ist konstant, sie verändert ihr Aussehen im Laufe der Zeit nicht. Ein toller Tisch mit zeitgemäßem Design für das moderne Büro. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhenverstellbereich: | 630 - 1280 mm | Breite: | 1800 mm | Plattenfarbe: | lichtgrau | Tischplattenmaterial: | Laminat | Gestellfarbe: | schwarz | Gestellmaterial: | Stahl, pulverbeschichtet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch 1800x800mm grau, hubschreibtisch elektrisch, sitz steh schreibtisch, 760960 49, Eckschreibtisch, Eckschreibtische, Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische, Höhenverstellbare Schreibtische, Schreibtische |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |