| |
|
| Artikel-Nr.: 103-760982 Herst.-Nr.: 760982 EAN/GTIN: 4260270821101 |
| |
|
| | |
| PVC-Warnband, schwarz / gelb, VE 6 Rollen, Bandbreite 50 mm.
Selbstklebendes, hochwertiges PVC-Band. Verschließen und warnen gleichzeitig. Hohe Signalwirkung. Textaufdruck 3-sprachig: Deutsch, Englisch, Französisch.
Mehr Sicherheit für Ihre Pakete beim Transport, d.h. keine zerbrochenen Güter, keine beschädigten Pakete. Länge 66 m, Breite 50 mm. Naturkautschuk-Kleber. Sparen Sie durch Mengenrabatt!
Weitere Warnbänder mit Druck auf Anfrage möglich. PVC-Band / Warnklebeband Reißfest, hohe Klebkraft, leise und gleichmäßig abrollend - für alle Kartonagen. Hinweisbänder in Signalfarben mit Warnaufdruck. Weitere Informationen: | | Klebeart: | Naturkautschuk | Trägermaterial: | PVC | Bandbreite: | 50 mm | Bandlänge: | 66 m | Kerndurchmesser: | 76 mm | Farbe: | gelb, schwarz | Aufdruck: | schwarz / gelb | Materialstärke: | 52 µm | Produkttyp: | Warnklebebänder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Packband mit Warnhinweisen, Warnklebeband für Pakete, markierband gelb 50mm, gefahrenmarkierungsband 5cm, gefahrenmarkierungsband gelb, eurokraft basic, 760982 49 (WMB60-2), Absperrband, Absperrbänder, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Markierbänder, Markierungsbänder, Nassklebeband, Nassklebebänder, Packmaterial, Packmaterialien, Sicherheitsbänder, Signalbänder, Signalfarbband, Signalfarbbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Warnbänder, Warn-Markierungsband, Warn-Markierungsbänder |
| | |
| |