| |
|
| Artikel-Nr.: 103-760983 Herst.-Nr.: 760983 EAN/GTIN: 4260270821118 |
| |
|
| | |
| PVC-Warnband, schwarz / gelb, VE 36 Rollen, Bandbreite 50 mm.
Selbstklebendes, hochwertiges PVC-Band. Verschließen und warnen gleichzeitig. Hohe Signalwirkung. Textaufdruck 3-sprachig: Deutsch, Englisch, Französisch.
Mehr Sicherheit für Ihre Pakete beim Transport, d.h. keine zerbrochenen Güter, keine beschädigten Pakete. Länge 66 m, Breite 50 mm. Naturkautschuk-Kleber. Sparen Sie durch Mengenrabatt!
Weitere Warnbänder mit Druck auf Anfrage möglich. PVC-Band / Warnklebeband Reißfest, hohe Klebkraft, leise und gleichmäßig abrollend - für alle Kartonagen. Hinweisbänder in Signalfarben mit Warnaufdruck. Weitere Informationen: | | Klebeart: | Naturkautschuk | Trägermaterial: | PVC | Bandbreite: | 50 mm | Bandlänge: | 66 m | Kerndurchmesser: | 76 mm | Farbe: | gelb, schwarz | Aufdruck: | schwarz / gelb | Materialstärke: | 52 µm | Produkttyp: | Warnklebebänder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Packband mit Warnhinweisen, Warnklebeband für Pakete, markierband gelb 50mm, gefahrenmarkierungsband 5cm, gefahrenmarkierungsband gelb, eurokraft basic, 760983 49, Absperrband, Absperrbänder, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Markierbänder, Markierungsbänder, Nassklebeband, Nassklebebänder, Packmaterial, Packmaterialien, Sicherheitsbänder, Signalbänder, Signalfarbband, Signalfarbbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Warnbänder, Warn-Markierungsband, Warn-Markierungsbänder |
| | |
| |